STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheitshalbstiefel VD PRO 3800 BOA ESD S2 Normale Breite Größe 45

  • ERIKS:13935264
  • Hersteller:4044348565759
Image 1
EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI - Ultraleichte und glatte Mikrofaser - Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion - BOA® Fit System - Geschlossene Lasche - Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort - Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz - Aluminium-Zehenschutzkappe - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser - Echtleder-Brandsohle - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - VARIO Multiflex® Technologie - Laufsohle TPU Athletic ESD
Zur Liste hinzufügen

CHF 236.10/ Paarexkl. MwSt

CHF 255.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STEITZ SECURA
Serie
VD PRO 3800 BOA
Schuhgröße
45
Ausführung
Halbstiefel
Breite
NB
Schutzklasse
S2