STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheitshalbstiefel VD PRO 1800 SF 36 NB S3

  • ERIKS:14927677
Image 1
Ultraleichte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, geschlossene Lasche, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, mit textilem Durchtrittschutz, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Grössen:  36 – 50
Dämpfung: VARIO MULTIFLEX
Laufsohle: TPU Athletic ESD, hellblau
Laufsohle mit erhöhtem Umknickschutz mit 3,5 mm Profil, reduziert Hebelarme, unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf, leicht und flexibel, sehr gute Abriebfestigkeit und exzellente Rutschhemmung, hitzebeständig bis ca. 120 °C

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.85/ Paarexkl. MwSt

CHF 192.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STEITZ SECURA