STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheitshalbstiefel VD PRO 1800 ESD S2 Normale Breite Größe 45

  • ERIKS:13935216
  • Hersteller:4044348503959
Image 1
EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI - Ultraleichte Mikrofaser - Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion - Geschlossene Lasche - Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort - Aluminium-Zehenschutzkappe - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser - Echtleder-Brandsohle - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - VARIO Multiflex® Technologie - Laufsohle TPU Athletic ESD
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.20/ Paarexkl. MwSt

CHF 196.96inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STEITZ SECURA
Serie
VD PRO 1800 ESD