STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheitshalbstiefel VD PRO 1800 ESD S2 Normale Breite Größe 42

  • ERIKS:13935210
  • Hersteller:4044348503928
Image 1
EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI - Ultraleichte Mikrofaser - Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion - Geschlossene Lasche - Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort - Aluminium-Zehenschutzkappe - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser - Echtleder-Brandsohle - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - VARIO Multiflex® Technologie - Laufsohle TPU Athletic ESD
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.20/ Paarexkl. MwSt

CHF 196.96inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STEITZ SECURA
Serie
VD PRO 1800 ESD
Schuhgröße
42
Schuhgröße (UK)
8
Ausführung
Halbstiefel
Norm
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Breite
NB
Schutzklasse
S2
Obermaterial
Mikrofaser
Farbe
Blau / Schwarz
Laufsohle
TPU Athletics ESD, blau
Zwischensohle
Nein
Material Zehenschutzkappe
Aluminium
Hitzebeständige Laufsohle
120°C
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC