STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheitshalbstiefel VD 3800 SST ESD S2 Extra Breit Größe 42

  • ERIKS:14131926
  • Hersteller:VD 3800 SST XB 42
Image 1
EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO - Ultraleichte und glatte Mikrofaser - Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion - Geschlossene Lasche - Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort - Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz - Aluminium-Zehenschutzkappe - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser - Echtleder-Brandsohle - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - VARIO Multiflex® Technologie - Laufsohle Perbunan Athletic ESD
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.25/ Paarexkl. MwSt

CHF 209.98inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STEITZ SECURA
Serie
VD 3800 SST
Schuhgröße
42
Ausführung
Halbstiefel
Norm
EN 20345
Breite
XB
Schutzklasse
S2
Obermaterial
Nubukleder mit atmungsaktiven Textileinsätzen
Farbe
Schwarz
Material Zehenschutzkappe
Aluminium
Antistatisch
Ja