STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheitshalbstiefel VD 3800 BOA SST SF ESD S3 Extra Breit Größe 42

  • ERIKS:14906816
Image 1
VARIO DYNAMICS®
Hoher Sicherheitsschuh aus ultraleichter und glatter Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion. BOA® FIT System, geschlossene Lasche, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Aluminium-Zehenschutzkappe, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser.
  • Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
  • Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
Zur Liste hinzufügen

CHF 234.25/ Paarexkl. MwSt

CHF 253.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STEITZ SECURA
Serie
VD 3800 BOA SST SF SRC
Schuhgröße
42
Norm
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Breite
XB
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Mikrofaser
Farbe
Schwarz
Material Zehenschutzkappe
Aluminium
Hitzebeständige Laufsohle
220°C
Gleitschutz
SRC