STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheitshalbstiefel VD 3800 BOA SST SF ESD S3 Extra Breit Größe 41

  • ERIKS:14131814
  • Hersteller:VD 3800 BOA SST SF XB 41
Image 1
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO - Ultraleichte und glatte Mikrofaser - Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion - BOA® Fit System - Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz - Geschlossene Lasche - Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort - Aluminium-Zehenschutzkappe - Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - Multiflex® Technologie - Laufsohle Perbunan Athletic ESD
Zur Liste hinzufügen

CHF 234.25/ Paarexkl. MwSt

CHF 253.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STEITZ SECURA
Serie
VD 3800 BOA SST SF SRC
Schuhgröße
41
Norm
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Breite
XB
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Mikrofaser
Farbe
Schwarz
Material Zehenschutzkappe
Aluminium
Hitzebeständige Laufsohle
220°C
Gleitschutz
SRC