STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheitshalbstiefel CK 7620 PERBUNAN SF ESD S3 Extra Breit Größe 38

  • ERIKS:14116608
  • Hersteller:CK 7620 PERBUNAN SF XB 38
Image 1
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO - Geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder - Geschlossene Lasche - Verstärkte, abriebfeste Überkappe - Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren - Metallfreie Konstruktion - Metallfreie Komposit-Zehenschutzkappe - Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX - Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - Universelle Dämpfung - Laufsohle Perbunan CK ESD
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.60/ Paarexkl. MwSt

CHF 208.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STEITZ SECURA