

CHF 178.75/ Paarexkl. MwSt
CHF 193.23inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STEITZ SECURA |
Schuhgröße | 47 |
Norm | EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI |
Breite | NB |
Schutzklasse | S2 |
Obermaterial | Leder |
Farbe | Schwarz |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium |
Hitzebeständige Laufsohle | 120°C |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SRC |