

CHF 174.00/ Paarexkl. MwSt
CHF 188.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STEITZ SECURA |
Serie | VD PRO 3500 SF SRC |
Schuhgröße | 42 |
Ausführung | Halbschuh |
Norm | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
Breite | XB |
Schutzklasse | S3 |
Obermaterial | Mikrofaser |
Farbe | Schwarz |
Laufsohle | TPU Athletics ESD, schwarz |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium |
Hitzebeständige Laufsohle | 120°C |
Gleitschutz | SRC |