STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 BOA S2 Größe 37 NB

  • ERIKS:14133235
  • Hersteller:VD PRO 1500 BOA NB 37
Image 1
Komfortable Sicherheit: Ein typischer Arbeitsalltag in der Produktion oder Montage, bei dem viel gestanden oder gelaufen wird, stellt besondere Anforderungen. Die VARIO Dynamics®Pro-Modelle setzen auf Leichtigkeit, Tragekomfort und Sicherheit in sportlicher Optik. Hochatmungsaktive Mikrofasermaterialien und Echtleder-Brandsohle garantieren besten Klimakomfort. Die Athletic Sohle mit VARIO Multiflex®-Technologie sorgt für ein geringes Schuhgewicht. Höchstleistung im Arbeitsalltag garantiert. Norm: EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI

Ultraleichte Mikrofaser
Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
BOA® Fit System
Geschlossene Lasche
Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Laufsohle:
TPU Athletic ESD, hellblau
Laufsohle mit 3,5 mm Profil
Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
Unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf
Leicht und flexibel
Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
Hitzebeständig bis ca. 120° C
Zur Liste hinzufügen

CHF 219.40/ Paarexkl. MwSt

CHF 237.17inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STEITZ SECURA