

CHF 217.25/ Paarexkl. MwSt
CHF 234.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STEITZ SECURA |
Serie | VD 3500 BOA SST SF SRC |
Schuhgröße | 36 |
Ausführung | Halbschuh |
Breite | NB |
Schutzklasse | S3 |
Obermaterial | Mikrofaser |
Farbe | Schwarz |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium |
Hitzebeständige Laufsohle | 220°C |
Gleitschutz | SRC |