STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh HAMAR GTX ESD S3 Normale Breite Größe 39

  • ERIKS:14927807
Image 1
GORE-TEX Membran, geschmeidiges hydrophobiertes Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Größen:  36 – 48
Dämpfung: SECURA VARIO® Fersendämpfung
Laufsohle: Perbunan Dynamics ESD, schiefergrau
Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit 2,6 mm Profil, mit tailliertem Gelenkbereich, Flexionszone mit Drehpunkt, dämpfende Struktur im Fersenbereich, sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, hitzebeständig bis ca. 220 °C

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Zur Liste hinzufügen

CHF 249.05/ Paarexkl. MwSt

CHF 269.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STEITZ SECURA