

CHF 159.10/ Paarexkl. MwSt
CHF 171.99inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STEITZ SECURA |
Schuhgröße | 38 |
Norm | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
Breite | NB |
Schutzklasse | S2 |
Obermaterial | Mikrofaser |
Farbe | Anthrazit |
Material Zehenschutzkappe | Composite |
Hitzebeständige Laufsohle | 120°C |
Antistatisch | Ja |