

CHF 179.65/ Paarexkl. MwSt
CHF 194.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STEITZ SECURA |
Schuhgröße | 37 |
Norm | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
Breite | XB |
Schutzklasse | S3 |
Obermaterial | Funktionsobermaterial mit Textileinsätzen |
Farbe | Marineblau |
Material Zehenschutzkappe | Composite |
Hitzebeständige Laufsohle | 120°C |
Antistatisch | Ja |