

CHF 222.75/ Paarexkl. MwSt
CHF 240.79inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STEITZ SECURA |
Schuhgröße | 37 |
Norm | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
Breite | NB |
Schutzklasse | S1 |
Obermaterial | Mikrofaser kombiniert mit atmungsaktivem Mesh-Gewebe |
Farbe | Schwarz / Rot |
Material Zehenschutzkappe | Composite |
Hitzebeständige Laufsohle | 120°C |
Antistatisch | Ja |