

CHF 192.95/ Paarexkl. MwSt
CHF 208.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STEITZ SECURA |
Schuhgröße | 37 |
Norm | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
Breite | NB |
Schutzklasse | S2 |
Obermaterial | Mikrofaser kombiniert mit atmungsaktivem Mesh-Gewebe |
Farbe | Schwarz |
Material Zehenschutzkappe | AirToe Aluminium |
Hitzebeständige Laufsohle | 200°C |
Antistatisch | Ja |