STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheitsgiesserstiefel Alpine 683 43 XB S3

  • ERIKS:14928741
Image 1
Größen:  38 – 48/49
Weiten:  S, NB, XB, XXB
Dämpfung: SECURA VARIO® Fersendämpfung
Laufsohle: Perbunan Alpine, anthrazit
Grobstollige, robuste Laufsohle mit guter Abrieb- und Schnittfestigkeit und 6,5 mm Profil, breite Auftrittsfläche, gute Säuren- und Laugenbeständigkeit, hitzebeständig bis ca. 220 °C
Geschmeidiges pflegeleichtes Oberleder, zwei verstellbare Aufreißschnallen, feuerfestes NOMEX® Garn, geschlossene Lasche, Knöchelpolsterung, anschmiegsames weiches Futter aus echtem Leder, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT
Zur Liste hinzufügen

CHF 211.60/ Paarexkl. MwSt

CHF 228.74inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STEITZ SECURA