

CHF 186.75/ Paarexkl. MwSt
CHF 201.88inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STEITZ SECURA |
Serie | VD 1000 SST |
Schuhgröße | 37 |
Ausführung | Sandale |
Norm | EN 20345 |
Breite | NB |
Schutzklasse | S1 |
Obermaterial | Mikrofaser |
Farbe | Schwarz |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium |
Antistatisch | Ja |