STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheits-Halbstiefel VD PRO 3800 ESD S2 SRC Grösse 41 XB

  • ERIKS:14134741
  • Hersteller:4044348536339
Image 1
VARIO DYNAMICS®
Hoher Sicherheitsschuh aus ultraleichter und glatter Mikrofaser, nahtfreie Konstruktion.Staublasche, Schaftapplikationen in Carbonoptik, gepolsterte Bordüre, Aluminium-Zehenschutzkappe, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, Echtleder-Brandsohle.
  • Komfort-Fussbetteinlage ERGO-SOFT ESD
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.15/ Paarexkl. MwSt

CHF 207.71inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STEITZ SECURA
Serie
VD PRO 3800 ESD SRC
Schuhgröße
41
Ausführung
Halbstiefel
Breite
XB
Schutzklasse
S2
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC