STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh VX 7550 PERBUNAN S3 Grösse 42 NB

  • ERIKS:14016380
  • Hersteller:4044348530221
Image 1
Halbschuh aus geschmeidigem pflegeleichtem Glattleder. Geschlossene Lasche, verstärkter Spitzenschutz, Schaftapplikationen, Aluminium-Zehenschutzkappe, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, Echtleder-Brandsohle.
  • Komfort-Fussbetteinlage ERGO-SOFT ESD
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.60/ Paarexkl. MwSt

CHF 208.20inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STEITZ SECURA
Serie
VX 7550 Perbunan
Schuhgröße
42
Norm
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Breite
NB
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Glattleder
Farbe
Anthrazit
Material Zehenschutzkappe
Aluminium
Hitzebeständige Laufsohle
220°C
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC