

CHF 183.60/ Paarexkl. MwSt
CHF 198.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STEITZ SECURA |
Schuhgröße | 38 |
Norm | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
Breite | SB |
Schutzklasse | S2 |
Obermaterial | Mikrofaser |
Farbe | Weiss |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium |
Hitzebeständige Laufsohle | 120°C |
Antistatisch | Ja |