STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh VD PRO 3500 SF SRC S3 Grösse 44 NB

  • ERIKS:14134358
  • Hersteller:4044348572566
Image 1
VARIO DYNAMICS®
Halbschuh aus ultraleichter und glatter Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion, Staublasche, Schaftapplikationen, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter, Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX.
  • Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
  • Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.00/ Paarexkl. MwSt

CHF 188.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STEITZ SECURA
Serie
VD PRO 3500 SF SRC
Schuhgröße
44
Ausführung
Halbschuh
Norm
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Breite
NB
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Mikrofaser
Farbe
Schwarz
Laufsohle
TPU Athletics ESD, schwarz
Material Zehenschutzkappe
Aluminium
Hitzebeständige Laufsohle
120°C
Gleitschutz
SRC