STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh VD PRO 3500 GTX S2 Größe 48/49 XB

  • ERIKS:14134328
  • Hersteller:4044348571729
Image 1
VARIO DYNAMICS® Pro
Komfortable Sicherheit: Ein typischer Arbeitsalltag in der Produktion oder Montage, bei dem viel gestanden oder gelaufen wird, stellt besondere Anforderungen. Die VARIO Dynamics®Pro-Modelle setzen auf Leichtigkeit, Tragekomfort und Sicherheit in sportlicher Optik. Hochatmungsaktive Mikrofasermaterialien und Echtleder-Brandsohle garantieren besten Klimakomfort. Die Athletic Sohle mit VARIO Multiflex®-Technologie sorgt für ein geringes Schuhgewicht. Höchstleistung im Arbeitsalltag garantiert.

Specials
  • GORE-TEX Extended Comfort Footwear
  • Staublasche
  • Schaftapplikationen in Carbonoptik
  • Aluminium-Zehenschutzkapp
  • Atmungsaktives Funktionsfutter
  • Echtleder-Brandsohle
  • Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Zur Liste hinzufügen

CHF 224.60/ Paarexkl. MwSt

CHF 242.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STEITZ SECURA
Norm
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Breite
XB
Schutzklasse
S2
Obermaterial
Mikrofaser
Farbe
Schwarz
Laufsohle
TPU Athletics ESD, blau
Material Zehenschutzkappe
Aluminium
Hitzebeständige Laufsohle
120°C
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC