STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh VD PRO 1510 ESD S2, Grösse 43NB

  • ERIKS:14574071
  • Hersteller:VDPRO1510ESDNB43P
Image 1
Komfortable Sicherheit: Ein typischer Arbeitsalltag in der Produktion oder Montage, bei dem viel gestanden oder gelaufen wird, stellt besondere Anforderungen. Die VARIO Dynamics®Pro-Modelle setzen auf Leichtigkeit, Tragekomfort und Sicherheit in sportlicher Optik. Hochatmungsaktive Mikrofasermaterialien und Echtleder-Brandsohle garantieren besten Klimakomfort. Die Athletic Sohle mit VARIO Multiflex®-Technologie sorgt für ein geringes Schuhgewicht. Höchstleistung im Arbeitsalltag garantiert.

  • Ultraleichte Mikrofaser
  • Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
  • Geschlossene Lasche
  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Laufsohle
  • TPU Athletic ESD, grau
  • Laufsohle mit 3,5 mm
  • Mit erhöhtem Umknickschutz
  • Reduziert Hebelarme
  • Spitzenschutz
  • Unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf
  • Leicht und flexibel
  • Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
  • Hitzebeständig bis ca. 120° C
Zur Liste hinzufügen

CHF 179.65/ Paarexkl. MwSt

CHF 194.20inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STEITZ SECURA