

CHF 162.35/ Paarexkl. MwSt
CHF 175.50inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STEITZ SECURA |
Serie | VD PRO 1500 ESD |
Schuhgröße | 36 |
Schuhgröße (UK) | 3 |
Ausführung | Halbschuh |
Norm | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
Breite | XB |
Schutzklasse | S2 |
Obermaterial | Mikrofaser |
Laufsohle | TPU Athletics ESD, blau |
Zwischensohle | Nein |
Antistatisch | Ja |