

CHF 184.30/ Paarexkl. MwSt
CHF 199.23inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STEITZ SECURA |
Serie | VD PRO 1100 ESD |
Schuhgröße | 38 |
Schuhgröße (UK) | 5 |
Norm | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
Breite | NB |
Schutzklasse | S1 |
Obermaterial | Mikrofaser |
Farbe | Schwarz / Blau |
Laufsohle | TPU Athletics ESD, blau |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium |
Hitzebeständige Laufsohle | 120°C |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SRC |