

CHF 194.95/ Paarexkl. MwSt
CHF 210.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STEITZ SECURA |
Serie | VD 1100 SST |
Schuhgröße | 36 |
Ausführung | Halbschuh |
Norm | EN 20345 |
Breite | XB |
Schutzklasse | S1 |
Obermaterial | Nubukleder mit atmungsaktiven Textileinsätzen |
Farbe | Schwarz |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium |
Antistatisch | Ja |