STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh OFFICER 51 S2 Grösse 47NB

  • ERIKS:14506255
  • Hersteller:OFFICER 51 NB 47
Image 1
Image 1
Video 2
Geht es bei Ihnen auch viel hin und her? Vom Büro in die Produktion, vom Meeting ins Lager und zurück oder in Ausgeh-Uniform?
Dafür gibt es die Business-Linie von STEITZ SECURA. Bequeme Sicherheitsschuhe mit dezent-zeitlosem Chic, gefertigt aus hochwertigem, elegantem und langlebigem Rinds- oder Nubukleder.

  • Obermaterial Geschmeidiges, pflegeleichtes Nubukleder
  • Flexibler Einschlupf durch Stretcheinsätze
  • Laufsohle TPU Office ESD, anthrazit, mit 2.7mm Profil
  • Sehr gute Abriebfestigkeit
  • Norm: EN ISO 20345:2011 S2 SRC ESD

Bestellhinweis
Weite S und XXB auf Anfrage lieferbar. Beachten Sie die Grössentabelle zur Bestimmung Ihrer Schuhgrösse und Breite.
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.75/ Paarexkl. MwSt

CHF 201.88inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STEITZ SECURA