STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh Officer 10 S1 Gr. 41 XB

  • ERIKS:14448402
  • Hersteller:OFFICER10-GR41XB
Image 1
Image 1
Video 2
Geht es bei Ihnen auch viel hin und her? Vom Büro in die Produktion, vom Meeting ins Lager und zurück oder in Ausgeh-Uniform?
Dafür gibt es die Business-Linie von STEITZ SECURA. Bequeme Sicherheitsschuhe mit dezent-zeitlosem Chic, gefertigt aus hochwertigem, elegantem und langlebigem Rinds- oder Nubukleder.
  • Obermaterial Geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder
  • Lyra-Lochung
  • Anschmiegsames weiches Futter aus echtem Leder
  • TPU Office ESD, anthrazit
  • Laufsohle mit 2,7 mm Profil
  • Sehr gute Abriebfestigkeit
  • Norm: EN ISO 20345:2011 S1 SRC ESD

Bestellhinweis
Weite S und XXB auf Anfrage lieferbar. Beachten Sie die Grössentabelle zur Bestimmung Ihrer Schuhgrösse und Breite.
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.25/ Paarexkl. MwSt

CHF 202.42inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STEITZ SECURA