STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh CP 4370 ESD 40NB S2

  • ERIKS:14927262
Image 1
Ausstattung:
Ultraleichte, glatte Mikrofaser mit markanter Hochfrequenz-Prägung
Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
Metallfreie Konstruktion
Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage
ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und
exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

Laufsohle:
TPU Competition ESD, hellgrau
+ Laufsohle mit 3 mm Profil
+ Laufsohle mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
+ Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau
+ Dämpfende Struktur im Fersenbereich
+ Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
+ Hitzebeständig bis ca. 120 °C

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Bestellhinweis
Weite XXB auf Anfrage lieferbar. Beachten Sie die Grössentabelle zur Bestimmung Ihrer Schuhgrösse und Breite
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.85/ Paarexkl. MwSt

CHF 197.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STEITZ SECURA