STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh CP 4100 BOA SF S1P 39 NB
ERIKS:14116768
Hersteller:4044348647721
Die Ausstattung der COMPETITION-Serie setzt neue Maßstäbe: Eine extra flache und extrem robuste asymmetrische Zehenschutzkappe aus Komposit-Materialien für neue Freiheiten für Ihre Zehen. Innovative High Tech-Obermaterialien kombiniert mit der neu designten, rutschhemmenden Laufsohle im Sneaker-Stil. Tragekomfort auf einem ganz neuen Level, das einzigartige Rückenvitalsystem, die Steitz Passformmethode und die exklusive Fußklimatechnologie unterstützen Sie dabei.
Ultraleichte Mikrofaser und großflächige Einsatzteile aus Netzgewebe mit hoher Belüftungsqualität
BOA® FIT SYSTEM
Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Norm: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
Bestellhinweis Weite S und XXB auf Anfrage lieferbar. Beachten Sie die Grössentabelle zur Bestimmung Ihrer Schuhgrösse und Breite.