

CHF 18.55/ Paarexkl. MwSt
CHF 20.05inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STEITZ SECURA |
Serie | ERGO-SOFT ESD |
Ausführung | Einlegesohle |
Schuhgröße | 41 |
Schuhgröße (UK) | 7 |
Farbe | Schwarz |
Antistatisch | Ja |