STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD Medium Z25700 Größe 45

  • ERIKS:13943772
  • Hersteller:4044348387672
Image 1
Weichform-Einlegesohle mit Dämpfung über die gesamte Lauffläche zur Entlastung empfindlicher Schmerz- und Druckpunkte. Für ESD-Schuhe geeignet.
Ausgeprägte Unterstützung des Längsgewölbes, besonders geeignet für Hohlfuss.

Für alle Steitz Secura Schuhe geeignet. Bei Austausch mit einer vergleichbaren, baugleichen Einlegesohle behält der Schuh seine geprüften Schutzeigenschaften.

Ein Fussbett hilft:
  • Das hohe Längsgewölbe stützen, die Belastung am Fuss besser verteilen
  • Quergewölbe stützen: Spreizfussbeschwerden vorbeugen bzw. lindern
  • Die Ferse entlasten, einem Fersensporn vorbeugen
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.30/ Paarexkl. MwSt

CHF 24.11inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STEITZ SECURA
Serie
ORTHO-SOFT ESD
Typ
Medium
Ausführung
Einlegesohle
Schuhgröße
45
Farbe
Grau
Antistatisch
Ja