STAUFF

STAUFF Zweikantenschneidring FI-DS-28L-W3

  • ERIKS:14295045
  • Hersteller:6030004274
Image 1
  • Schneidring zwei Schneidkanten
  • Baureihe L und S
  • Material: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.73inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
DS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Baureihe (DIN 2353)
L
Rohrmaß in mm
28
Nenndruck
PN250