STAUFF

STAUFF Zweikantenschneidring FI-DS-20S-W3

  • ERIKS:14295050
  • Hersteller:6030004279
Image 1
  • Schneidring zwei Schneidkanten
  • Baureihe L und S
  • Material: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
DS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Baureihe (DIN 2353)
S
Rohrmaß in mm
20
Nenndruck
PN420