STAUFF

STAUFF Zweikantenschneidring FI-DS-10L/S-W3

  • ERIKS:14295040
  • Hersteller:6030004269
Image 1
  • Schneidring zwei Schneidkanten
  • Baureihe L und S
  • Material: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
DS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Rohrmaß in mm
10
Nenndruck
PN500