STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M8x90-DIN933-70-W55

  • ERIKS:14871240
  • Hersteller:6100245542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.47inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
AS
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz
ACT
Gewindegröße
M 8x90
G
M 8
L
90 mm