STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M8x28-DIN931/933-8.8-W3

  • ERIKS:14397041
  • Hersteller:1130023863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 8x28
G
M 8
L
28 mm