STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M6x75-DIN931/933-8.8-W3

  • ERIKS:14396429
  • Hersteller:1130018406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 6x75
G
M 6
L
75 mm