STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M6x65-DIN933-70-W55

  • ERIKS:14871237
  • Hersteller:6100193507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AS
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz
ACT
Gewindegröße
M 6x65
G
M 6
L
65 mm