STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M20x80-DIN931/933-8.8-W1

  • ERIKS:11357306
  • Hersteller:1130004595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
AS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindegröße
M 20x80
G
M 20
L
80 mm