STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M20x50-DIN931/933-70-W5

  • ERIKS:14396426
  • Hersteller:1130011377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
AS
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 20x50
G
M 20
L
50 mm