STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M20x190-DIN931/933-70-W5

  • ERIKS:24115613
  • Hersteller:1130004204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
AS
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 20x190
G
M 20
L
190 mm