STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M16x45-DIN931/933-70-W5

  • ERIKS:12121019
  • Hersteller:1130010267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
AS
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 16x45
G
M 16
L
45 mm