STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M12x55-DIN931/933-8.8-W1

  • ERIKS:11357302
  • Hersteller:1130004591
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
AS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindegröße
M 12x55
G
M 12
L
55 mm