STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M12x35-DIN931/933-8.8-W3

  • ERIKS:14396425
  • Hersteller:1130007360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
AS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 12x35
G
M 12
L
35 mm