STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M10x80-DIN931/933-8.8-W1

  • ERIKS:14396423
  • Hersteller:1130009838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
AS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindegröße
M 10x80
G
M10
L
80 mm