STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M10x65-DIN931/933-8.8-W3

  • ERIKS:14396422
  • Hersteller:1130012989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
AS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 10x65
G
M10
L
65 mm