STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M10x55-DIN931/933-8.8-W3

  • ERIKS:14871236
  • Hersteller:1130030060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
AS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 10x55
G
M10
L
55 mm